pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5101R400 CAVO MOT. BSH-BMH 1,5MMQ -40MT-CONN M23 - VW3M5101R400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5101R400 CAVO MOT. BSH-BMH 1,5MMQ -40MT-CONN M23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Altro

  • Collegamento 2 - Altro

  • Materiale del rivestimento - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1302 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485251141

Codice prodotto

SNRVW3M5101R400

Cod. produttore

VW3M5101R400

Produttore

SNR

Lunghezza:

5 m

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Altro

Collegamento 2:

Altro

Materiale del rivestimento:

Senza

Colore del rivestimento:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Ingresso cavi raccordo 1:

Diritto

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:

Altro

Resistenza a temperatura:

-40...80 °C

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

Tensione nominale:

200...600 V

Cavo a spirale:

no

Con interruttore a corda:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Cavo motore BSH-BMH 1,5MMQ -40MT-CONN M23

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC