SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M3805R010 CAVO CANOPEN 1M SUB-D 9 FEMMINA/RJ45 - VW3M3805R010
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119214599
Codice prodotto
SNRVW3M3805R010
Cod. produttore
VW3M3805R010
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Il prodotto fa parte della gamma di componenti di collegamento CANopen. Il cavo preassemblato CANopen è un accessorio per azionamenti passo-passo e motori. La lunghezza del cavo è 1 m. È dotato di 1 connettore RJ45 a un'estremità e di connettore femmina D-Sub a 9 vie (DE-09) con terminatore di linea integrato all'altra estremità. Peso: 0,077 kg. Il cavo preassemblato è adatto per l'uso con il bus CANopen. Il motore passo-passo SD3 è un'unità dalle applicazioni universali. Il dispositivo è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo. È sufficiente collegare il motore passo-passo all'azionamento e impostare la corrente e la risoluzione del passo.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


