SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C20R30 LXM28 CAVO STO 3M CON CONNETTOR - VW3M1C20R30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Collegamento 1 - Altro
Collegamento 2 - Altro
Materiale del rivestimento - Senza
Colore del rivestimento - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
233 Kg CO₂-eq
EAN
3606480736056
Codice prodotto
SNRVW3M1C20R30
Cod. produttore
VW3M1C20R30
Produttore
SNR
Lunghezza:
3 m
Collegamento 1:
Altro
Collegamento 2:
Altro
Materiale del rivestimento:
Senza
Colore del rivestimento:
Altro
Grado di protezione (IP):
Altro
Resistenza a temperatura:
-40...80 °C
Con conduttore di protezione:
no
Sistema di connettori collegato al sistema:
no
Tensione nominale:
200...600 V
Cavo a spirale:
no
Con interruttore a corda:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC