SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3G921305 KIT DI FISSAGGIO ATS130 CON GV4 - VW3G921305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606486007471
Codice prodotto
SNRVW3G921305
Cod. produttore
VW3G921305
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questo kit di fissaggio fa parte della gamma ATS130 per avviatore statico Altivar. È un'opzione per gli avviatori ATS130. Il kit consente l'assemblaggio di un soft Motor starter compatto. Monta e collega un interruttore automatico per motori Tesys deca frame 4 sulla parte superiore di un ATS130 da 80 A a 105 A. Il kit di fissaggio consente di montare l'avviatore per motore ATS130 su guide DIN o su piastra posteriore. Ha la stessa larghezza (80 mm) degli interruttori automatici per motori Tesys deca frame4. Pesa 0.14 kg. Compatibile con avviatori ATS130 da 80A a 105A e interruttori automatici per motori Tesys deca frame 4. Contiene la parte di fissaggio per l'interruttore automatico Tesys deca frame 4 e 3 sbarre di rame. È progettato per essere montato su una guida DIN o su una piastra posteriore. La gamma di avviatori graduali Altivar ATS130 non richiede manutenzione preventiva e aumenta l'efficienza operativa durante la progettazione, la produzione e la messa in servizio. Questa gamma è stata progettata per superare le attuali direttive e normative in tema di ambiente, in conformità con RoHS e REACH.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


