pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3G22101 ALTISTART ATS22 DISPLAY REMOTO IP54 - VW3G22101

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3G22101 ALTISTART ATS22 DISPLAY REMOTO IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Pannello di comando

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Industry

EAN

3606480179310

Codice prodotto

SNRVW3G22101

Cod. produttore

VW3G22101

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Pannello di comando

Il terminale è un accessorio della gamma di avviatori Altivar SoftStarter 22. Permette di remotare il tastierino grafico dell'avviatore Altivar SoftStarter 22 alla porta del quadro elettrico. Ha un grado di protezione IP54. Peso 250 g; dimensioni: 50 mm di larghezza, 70 mm di altezza, 15 mm di profondità. Viene utilizzato per impostare e configurare l'avviatore statico e visualizzare lo stato del dispositivo e gli errori rilevati, tutto a distanza. È inoltre necessario un cavo di montaggio a distanza VW3A1104Rxx, da ordinare a parte.