SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7755 RESISTENZA 8 OHM 25 KW IP23 - VW3A7755

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Resistenza di frenata
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480802478
Codice prodotto
SNRVW3A7755
Cod. produttore
VW3A7755
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Resistenza di frenata
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
La resistenza di frenatura è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha un valore ohmico di 8 ohm a 20 °C. Questa resistenza di frenatura consente al variatore di velocità di funzionare in frenatura di arresto, dissipando l'energia frenante e consentendo la coppia frenante transitoria massima. Ha un grado di protezione IP23. Peso: 86 kg. La resistenza è progettata per essere montata sulla parte esterna dell'armadio, ma non deve ostacolare il raffreddamento naturale, inoltregli ingressi e le uscite d'aria non devono essere ostruite in alcun modo.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


