pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7732 RESISTENZA 28 OHM 0,3 KW IP20 - VW3A7732

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7732 RESISTENZA 28 OHM 0,3 KW IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Resistenza di frenata

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480802263

Codice prodotto

SNRVW3A7732

Cod. produttore

VW3A7732

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Resistenza di frenata

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

La resistenza di frenatura è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha un valore ohmico di 28 ohm a 20 °C. Questa resistenza di frenatura consente al variatore di velocità di funzionare in frenatura di arresto, dissipando l'energia frenante e consentendo la coppia frenante transitoria massima. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 3 kg. La resistenza è progettata per essere montata sulla parte esterna dell'armadio, ma non deve ostacolare il raffreddamento naturale, inoltregli ingressi e le uscite d'aria non devono essere ostruite in alcun modo.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC