pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7730 RESISTENZA 100 OHM 0,1 KW IP20 - VW3A7730

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7730 RESISTENZA 100 OHM 0,1 KW IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Resistenza di frenata

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480802249

Codice prodotto

SNRVW3A7730

Cod. produttore

VW3A7730

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Resistenza di frenata

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

La resistenza di frenatura è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha un valore ohmico di 100 ohm a 20 °C. Questa resistenza di frenatura consente al variatore di velocità di funzionare in frenatura di arresto, dissipandol'energia frenante e consentendo la coppia frenante transitoria massima. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 1,5 kg. La resistenza è progettata per essere montata sulla parte esterna dell'armadio, ma non deve ostacolare il raffreddamento naturale, inoltre gli ingressi e le uscite d'aria non devono essere ostruite in alcun modo.
SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC