pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7601R20 RESIST. FRENAT. IP65 10OHM 400W 2M - VW3A7601R20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7601R20 RESIST. FRENAT. IP65 10OHM 400W 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Resistenza di frenata

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119207096

Codice prodotto

SNRVW3A7601R20

Cod. produttore

VW3A7601R20

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Resistenza di frenata

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Resistenza di frenatura, 10Ohm, 400 W, cavo 2m, IP65. gamma prodotto: Altivar - tipo di prodotto o componente: resistenza di frenatura - compatibilità gamma: Lexium 05, Lexium 15, Lexium 28, Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52 - valore ohmico: 10 Ohm - potenza continua: 400 W - lunghezza cavo: 2 m. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Forse un po' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Trattandosi di un drive stand alone, il Lexium52 rappresenta un'ottima alternative al Lexium62 quando si tratta di macchine a pochi assi dove la presenza di una Power Supply (necessaria nei LXM62) aumenterebbe lo spazio nel quadro elettrico nonché il costo totale della soluzione. La compattezza dei servoazionamenti abbina massima potenza e minimi requisiti di spazio, riducendo costi e dimensioni delle macchine. Funzioni di sicurezza integrate, targhette elettroniche e conettori facilmente accessibili semplificano la manutenzione riducendone i costi.... Applicazioni: Il servoazionamento stand alone Lexium 52 è la soluzione ideale per., macchine per il packaging., material handling., sistemi di assemblaggio..
SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC