pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5504 FILTRO MODO COMUNE 51MM 180UH - VW3A5504

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

  • Adatto come filtro du/dt - no

  • Adatto come filtro anti-interferenze radio - no

  • Adatto come blocco frequenza audio - no

  • Numero di poli lato primario - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485435794

Codice prodotto

SNRVW3A5504

Cod. produttore

VW3A5504

Produttore

SNR

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

no

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Numero di poli lato primario:

3

Frequenza di clock nominale:

10 kHz

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

480 V

Corrente nominale in AC:

2.2...2.2 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Questo filtro modalità comune è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar. È possibile utilizzare il filtro modalità comune ai morsetti di uscita del variatore, il filtro dv/dt o il filtro sinus. Il suo valore di induttanza è pari a 180µH. Viene utilizzato come filtro di uscita per ottenere la riduzione della corrente del cuscinetto. Questo filtro riduce l'interferenza RFI (Radio Frequency Interference) del cavo motore e migliora l'efficacia del filtro EMC per le emissioni condotte. Riduce le correnti ad alta frequenza che circolano nei cuscinetti del motore per evitare danni. Pesa 2,96 kg, e le sue dimensioni sono 127,5 mm di larghezza, 210 mm di altezza e 127,5 mm di profondità. È progettato per migliorare le installazioni dei variatori. È conforme a IEC 60721-3-3 urti e classe di vibrazione 3M4.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC