SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5502 FILTRO MODO COMUNE 37MM 219UH - VW3A5502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli lato primario - 3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 480 V
Corrente nominale in AC - 1.1...1.1 A
Grado di protezione (IP) - Altro
Adatto come filtro sinusoidale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606485435770
Codice prodotto
SNRVW3A5502
Cod. produttore
VW3A5502
Produttore
SNR
Numero di poli lato primario:
3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
480 V
Corrente nominale in AC:
1.1...1.1 A
Grado di protezione (IP):
Altro
Adatto come filtro sinusoidale:
no
Adatto come filtro anti-interferenze radio:
no
Frequenza d'esercizio nominale:
0...100 Hz
Adatto come filtro du/dt:
no
Adatto come blocco frequenza audio:
no
Frequenza di clock nominale:
10 kHz
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


