SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5407 FILTRO SINUS USCITA IP00 305A - VW3A5407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come filtro sinusoidale - sì
Adatto come filtro du/dt - no
Adatto come filtro anti-interferenze radio - no
Adatto come blocco frequenza audio - no
Numero di poli lato primario - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3606480736865
Codice prodotto
SNRVW3A5407
Cod. produttore
VW3A5407
Produttore
SNR
Adatto come filtro sinusoidale:
sì
Adatto come filtro du/dt:
no
Adatto come filtro anti-interferenze radio:
no
Adatto come blocco frequenza audio:
no
Numero di poli lato primario:
3
Frequenza di clock nominale:
6 kHz
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
480 V
Corrente nominale in AC:
305...305 A
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:
0 A
Grado di protezione (IP):
IP00

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


