pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5306 FILTRO DV/DT USCITA IP00 180A - VW3A5306

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5306 FILTRO DV/DT USCITA IP00 180A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli lato primario - 3

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 480 V

  • Corrente nominale in AC - 180...180 A

  • Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC - 0 A

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480736735

Codice prodotto

SNRVW3A5306

Cod. produttore

VW3A5306

Produttore

SNR

Numero di poli lato primario:

3

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

480 V

Corrente nominale in AC:

180...180 A

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

0 A

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

no

Adatto come filtro du/dt:

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Frequenza di clock nominale:

2.5 kHz

Il filtro dv/dt è un elemento opzionale per variatori di velocità della gamma Altivar Process ATV600/ATV900. Ha una corrente nominale pari a 180 A. Viene utilizzato come filtro di uscita (tra l'uscita del variatore e il motore) e consente al variatore divelocità di funzionare con cavi motore di lunghezza superiore alle lunghezze massime consentite. Ha un grado di protezione IP00. Peso: 22 kg. Viene utilizzato per limitare le sovratensioni ai terminali del motore, le interferenze del filtro e per ridurrela corrente differenziale del motore.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC