pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46135 FILTRO PASSIVO 316A 400V 50HZ - VW3A46135

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46135 FILTRO PASSIVO 316A 400V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

  • Adatto come filtro du/dt - no

  • Adatto come filtro anti-interferenze radio - no

  • Adatto come blocco frequenza audio - no

  • Numero di poli lato primario - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480640261

Codice prodotto

SNRVW3A46135

Cod. produttore

VW3A46135

Produttore

SNR

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

no

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Numero di poli lato primario:

3

Frequenza di clock nominale:

0 kHz

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

400 V

Corrente nominale in AC:

304...304 A

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

0 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo filtro passivo è opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. La sua corrente nominale è pari a 316 A. Viene utilizzato come filtro di ingresso per ottenere una distorsione armonica totale inferiore al 10% o al 5%. Il suo indice di protezione è IP20. Pesa 221 kg, e le sue dimensioni sono 468 mm di larghezza, 900.06 mm di altezza e 510 mm di profondità. È progettato per essere utilizzato per i variatori nel primo ambiente (distribuzione limitata, applicazioni domestiche).
SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC