pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46129 FILTRO PASSIVO 89A 400V 50HZ - VW3A46129

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46129 FILTRO PASSIVO 89A 400V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli lato primario - 3

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 400 V

  • Corrente nominale in AC - 86...86 A

  • Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC - 0 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480640209

Codice prodotto

SNRVW3A46129

Cod. produttore

VW3A46129

Produttore

SNR

Numero di poli lato primario:

3

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

400 V

Corrente nominale in AC:

86...86 A

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

0 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

no

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Frequenza di clock nominale:

0 kHz

Il filtro passivo è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha una corrente nominale pari a 90 A. Viene usato come filtro d'ingresso per ottenere una distorsione armonica totale inferiore al 10% o 5%. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 104 kg; dimensioni: 418 mm di larghezza, 736,8mm di altezza, 333 mm di profondità. È progettato per essere utilizzato per variatori nel primo ambiente (distribuzione limitata, applicazioni domestiche).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC