SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46119 FILTRO PASSIVO 450A 400V 50HZ - VW3A46119

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli lato primario - 3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 400 V
Corrente nominale in AC - 433...433 A
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC - 433 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
3606480640100
Codice prodotto
SNRVW3A46119
Cod. produttore
VW3A46119
Produttore
SNR
Numero di poli lato primario:
3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
400 V
Corrente nominale in AC:
433...433 A
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:
433 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come filtro sinusoidale:
no
Adatto come filtro anti-interferenze radio:
no
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Adatto come filtro du/dt:
no
Adatto come blocco frequenza audio:
no
Frequenza di clock nominale:
0 kHz
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC