pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46113 FILTRO PASSIVO 187A 400V 50HZ - VW3A46113

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46113 FILTRO PASSIVO 187A 400V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

  • Adatto come filtro du/dt - no

  • Adatto come filtro anti-interferenze radio - no

  • Adatto come blocco frequenza audio - no

  • Numero di poli lato primario - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480640049

Codice prodotto

SNRVW3A46113

Cod. produttore

VW3A46113

Produttore

SNR

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

no

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Numero di poli lato primario:

3

Frequenza di clock nominale:

0 kHz

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

400 V

Corrente nominale in AC:

180...180 A

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

180 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Il filtro passivo è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha una corrente nominale pari a 187 A. Viene usato come filtro d'ingresso per ottenere una distorsione armonica totale inferiore al 10% o 5%. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 102 kg; dimensioni: 418 mm di larghezza, 767,6mm di altezza, 400 mm di profondità. È progettato per essere utilizzato per variatori nel primo ambiente (distribuzione limitata, applicazioni domestiche).
SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC