SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46112 FILTRO PASSIVO 150A 400V 50HZ - VW3A46112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come filtro sinusoidale - no
Adatto come filtro du/dt - no
Adatto come filtro anti-interferenze radio - no
Adatto come blocco frequenza audio - no
Numero di poli lato primario - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3606480640032
Codice prodotto
SNRVW3A46112
Cod. produttore
VW3A46112
Produttore
SNR
Adatto come filtro sinusoidale:
no
Adatto come filtro du/dt:
no
Adatto come filtro anti-interferenze radio:
no
Adatto come blocco frequenza audio:
no
Numero di poli lato primario:
3
Frequenza di clock nominale:
0 kHz
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
400 V
Corrente nominale in AC:
144...144 A
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:
144 A
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC