SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4553 INDUTTANZA AC 2MH 16A - VW3A4553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3389118066038
Codice prodotto
SNRVW3A4553
Cod. produttore
VW3A4553
Produttore
SNR
L'induttanza di linea è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Funziona con una corrente nominale pari a 17 A. Fornisce una migliore protezione contro le sovratensioni sulla rete di alimentazione e contribuisce a ridurre la distorsione armonica della corrente prodotta dal variatore. Ha un grado di protezione IP00. Ha un valore di induttanza di 2 mH. Peso 3,5kg; dimensioni: 130 mm di larghezza, 155 mm di altezza, 90 mm di profondità. Se ne raccomanda l'uso in caso di stretta connessione di più variatori in parallelo, alimentazione di rete con notevole disturbo da altre apparecchiature (interferenze, sovratensioni), alimentazione di rete con squilibrio di tensione tra fasi.