pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4552 INDUTTANZA AC 4MH 10A - VW3A4552

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4552 INDUTTANZA AC 4MH 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli lato primario - 3

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V

  • Corrente nominale in AC - 10...10 A

  • Induttività nominale - 4 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118066021

Codice prodotto

SNRVW3A4552

Cod. produttore

VW3A4552

Produttore

SNR

Numero di poli lato primario:

3

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Corrente nominale in AC:

10...10 A

Induttività nominale:

4 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto come bobina di rete:

sì

Adatto come bobina d'uscita:

sì

Adatto come bobina anti-interferenza:

no

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

0 A

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di spianamento:

no

Frequenza di clock nominale:

0 kHz

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Tensione di corto circuito relativa Uk:

0 %

Frequenza di risonanza:

0 Hz

L'induttanza di linea è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Funziona con una corrente nominale pari a 10 A. Fornisce una migliore protezione contro le sovratensioni sulla rete di alimentazione e contribuisce a ridurre la distorsione armonica della corrente prodotta dal variatore. Ha un grado di protezione IP00. Ha un valore di induttanza di 4 mH. Peso 3 kg; dimensioni: 130 mm di larghezza, 155 mm di altezza, 90 mm di profondità. Se ne raccomanda l'uso in caso di strettaconnessione di più variatori in parallelo, alimentazione di rete con notevole disturbo da altre apparecchiature (interferenze, sovratensioni), alimentazione di rete con squilibrio di tensione tra fasi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC