pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3809 SCHEDA CIPSAFETY ATV340/ATV900 - VW3A3809

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3809 SCHEDA CIPSAFETY ATV340/ATV900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

121 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482067882

Codice prodotto

SNRVW3A3809

Cod. produttore

VW3A3809

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo modulo di sicurezza è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar. Fornisce una connessione Ethernet sicura tra il variatore e un PLC di sicurezza tramite il protocollo di sicurezza su Ethernet/IP. È compatibile con i variatori Altivar Machine ATV340 e Altivar Process ATV900. Include la funzione Safe Torque Off (STO) SIL3/Ple. Il modulo CIP Safety offre una connessione Ethernet/IP (per I/O CIP) e 2 connessioni CIP Safety (una per ciascun ingresso e uscita di sicurezza). Consente l'apertura di sicurezza per i protocolli di comunicazione di tipo 2a e 2b. Pesa 0,150 kg (0,331 libbre) I variatori Altivar Process includono numerose funzioni avanzate per le applicazioni più complesse in ogni segmento di mercato; la funzione di sicurezza STO è fornita per proteggere le persone e le apparecchiature. È conforme al test ODVA CT18-ES e la funzione di sicurezza STO è conforme alla norma IEC/EN 61800-5-2. Il variatore Altivar ATV900 deve essere dotato di un supporto modulo aggiuntivo per poter inserire il modulo CIP Safety. Variatori Altivar Process ATV900 con servizi incorporati, controllo dei motori ad alte prestazioni, funzionalità di sicurezza e applicative per soddisfare le esigenze di applicazioni più complesse, tra cui nastri trasportatori, gru, frese e molto altro nell'industria di processo. Ideale per segmenti come il settore minerario e metallurgico, petrolifero, alimentare e di sollevamento, da 0,75 kW a 2600 kW.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC