pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3725 SCHEDA ATV PROCESS BACNET MS/TP - VW3A3725

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3725 SCHEDA ATV PROCESS BACNET MS/TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481355430

Codice prodotto

SNRVW3A3725

Cod. produttore

VW3A3725

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo modulo di comunicazione BACnet MS/TP è opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. È dotato di una morsettiera rimovibile RS485 a 5 pin. È compatibile con i variatori Altivar Process. Questo modulo consente i servizi di comunicazione di notifica AV, BV, MSV BACnet MS/TP e COV. La velocità di trasmissione è fino a 76,8kbit/s. Dispone di 4 LED: uno che mostra l'errore, un'attività di trasmissione, un'attività di ricezione (RX) e uno stato del modulo. Pesa 0.035 kg. Consente l'integrazione del variatore di velocità nella rete di controllo dei processi. Il suo indice di protezione è IP20 ed è conforme alle norme BTL, CSA, IEC 61000 (4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 6-1 e 6-3), IEC 60730-1, UL508 e UL 873.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC