pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3620 MODULO RS422 5V PER ATV32 - VW3A3620

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3620 MODULO RS422 5V PER ATV32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Modulo d'ingresso encoder rotativo

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480517259

Codice prodotto

SNRVW3A3620

Cod. produttore

VW3A3620

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Modulo d'ingresso encoder rotativo

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo modulo di monitoraggio della velocità è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar. Questo modulo opzionale dispone di quattro funzioni: soglia di frequenza di scorrimento del carico, livello di rilevamento di scorrimento del carico, controllo della direzione di scorrimento del carico e durata del rilevamento di scorrimento del carico. Questo modulo consente di rilevare slittamenti del carico indesiderati nelle applicazioni di sollevamento utilizzando un encoder esterno. Il modulo di monitoraggio della velocità garantisce che la velocità effettiva del motore rientri nelle impostazioni di soglia accettabili e che il movimento avvenga nella direzione desiderata. È dotato di una porta con connettore a vite a 6 vie. La sua tensione nominale di ingresso è 5 V. Pesa 0,3 kg. È consigliato per applicazioni di sollevamento in controllo loop APERTO. Questo prodotto è conforme allo standard RS422. Per l'uso con variatori ATV320 con blocco di controllo compatto, è richiesto un adattatore per modulo opzionale.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC