pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A31409 FILTRO EMC TG9 N4 - VW3A31409

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A31409 FILTRO EMC TG9 N4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Filtro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110690781

Codice prodotto

SNRVW3A31409

Cod. produttore

VW3A31409

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Filtro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo filtro EMC è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. I filtri di ingresso EMC aggiuntivi consentono ai variatori di soddisfare requisiti più rigidi. La sua corrente nominale è pari a 49 A. Viene utilizzato per ridurre le emissioni condotte sull'alimentazione di linea al di sotto dei limiti delle norme IEC/EN 61800-3 categoria C1 o C2 e per aumentare la lunghezza massima del cavo motore per la categoria C3. Il suo indice di protezione è IP20. Pesa 4.75 kg. Questo filtro EMC aggiuntivo può essere utilizzato solo su sistemi di tipo TN (neutro) e TT (neutro a terra). Può essere montato accanto o sotto il variatore. L'alimentazione del variatore viene quindi collegata direttamente tramiteil cavo di uscita del filtro.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC