pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A31404 FILTRO EMC TG5&6 M3/TG1&6 N4 - VW3A31404

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A31404 FILTRO EMC TG5&6 M3/TG1&6 N4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Filtro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110689464

Codice prodotto

SNRVW3A31404

Cod. produttore

VW3A31404

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Filtro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo filtro EMC è un accessorio opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. Funziona con una corrente nominale pari a 15 A. Viene usato per ridurre le emissioni condotte sulla rete di alimentazioneal di sotto dei limiti delle norme EN 55011 gruppo 1, classe A o B, e IEC/EN 61800-3 categoria C1, C2 o C3. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 1 kg. Il filtro EMC aggiuntivo può essere utilizzato solo sui sistemi di tipo TN (collegamento neutro) e TT (neutro a terra). Può essere montato accanto o sotto l'unità. L'alimentazione dell'unità viene quindi collegata direttamente tramite il cavo di uscita del filtro.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC