pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A1006 TERMINALE REMOTATO ATV12 & ATV312 IP54 - VW3A1006

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A1006 TERMINALE REMOTATO ATV12 & ATV312 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Pannello di comando

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

66 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480074813

Codice prodotto

SNRVW3A1006

Cod. produttore

VW3A1006

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Pannello di comando

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Il terminale remoto è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Il prodotto è un accessorio di dialogo per i variatori di velocità o i servo-azionamenti. Ha un grado di protezione IP54. Grazie al terminale è possibile posizionare l'interfaccia uomo-macchina dell'azionamento Altivar a distanza sulla porta di un armadio. Temperatura massima di funzionamento: 50 °C. Peso: 250 g. Viene utilizzato per controllare, regolare e configurare il variatore a distanza, visualizzarne lo stato e i codici di errore. È inoltre necessario un cavo di montaggio a distanza VW3A1104Rxx, da ordinare a parte. La gamma ATV12 è semplice da usare e soddisfa i requisiti di base delle macchine.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC