pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVLSH2H5BD MANOVRA ROTAT. NERA DIAM.22 BYPASS - VLSH2H5BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVLSH2H5BD MANOVRA ROTAT. NERA DIAM.22 BYPASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto -

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Con asse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481156983

Codice prodotto

SNRVLSH2H5BD

Cod. produttore

VLSH2H5BD

Produttore

SNR

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

Colore:

Nero

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con asse:

no

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per sezionatore di carico:

Grado di protezione (NEMA):

1

Questi selettori di disconnessione TeSys VLS sono destinati all'integrazione in sistemi di controllo in applicazioni come movimentazione dei materiali, condizionamento, pompaggio, energia solare, industria mineraria e molte altre. Questa famiglia di selettori di disconnessione ha selettori che vanno da 16A a 125 A. I selettori di disconnessione da 16 A, 25 A, 32 A, 40A e 63A sono selettori di disconnessione motore classificati UL508. I selettori di disconnessione 30 A, 63 A, 80 A, 100A e 125A sono interruttori di disconnessione non fusibili classificati UL98. Questa manopola rotativa nera funzionerà con qualsiasi selettore di disconnessione a montaggio su guida DIN VLS3P. La maniglia è escludibil per 60947-4-1. Questa maniglia si monta in un foro da 0,89pollici (22,5 mm). Gli alberi da 5 mm sono utilizzati con questa maniglia. La piastra frontale è grigia. La manopola rotativa accetta da 1 a 3 lucchetti con diametro da 0,16 a 0,31 pollici. La maniglia è contrassegnata 0 / OFF - 1 / ON. La maniglia è alta 2,56 pollici, larga 2,56 pollici e profonda 2,85. La maniglia pesa 0,14 libbre. Questa maniglia è classificata NEMA 1, 3R, 12, 4, 4X e IP65. Questa maniglia è omologata cULus e soddisfa i requisiti IEC 60947-3.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC