pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVLS3P125R2 SEZIONATORE 3P 125 A - UL98 - VLS3P125R2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVLS3P125R2 SEZIONATORE 3P 125 A - UL98

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481156501

Codice prodotto

SNRVLS3P125R2

Cod. produttore

VLS3P125R2

Produttore

SNR

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

0...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

125 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

125 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2500 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

55 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

55 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola

Bloccabile:

Materiale del corpo:

sonstige

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Con cablaggio preconfezionato:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Grado di protezione (NEMA):

sonstige

Larghezza:

70 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

100 mm

Questi selettori di disconnessione TeSys VLS sono destinati all'integrazione in sistemi di controllo in applicazioni come movimentazione dei materiali, condizionamento, pompaggio, energia solare, industria mineraria e molte altre. Questa famiglia di selettori di disconnessione ha selettori che vanno da 16A a 125 A. I selettori di disconnessione da 16 A, 25 A, 32 A, 40A e 63A sono selettori di disconnessione motore classificati UL508. I selettori di disconnessione 63 A, 80 A, 100A A e 125A sono interruttori di disconnessione non fusibili classificati UL98. Questo selettore di disconnessione 125A ha 3 poli normalmente aperti e si monta su guida DIN. Per UL e CSA questo selettore di disconnessione ha una classificazione di 7,5 HP a 120 VAC e una classificazione di 10 HP a 240 VAC monofase. Per UL e CSA questo selettore di disconnessione ha una potenza nominale di 30 HP a 200 per 208 VAC e 240 VAC, una classificazione di 60 HP a 480 VAC e 600 VAC trifase. Per UL508A questo selettore di disconnessione ha finoa 50 kA a 600 V di corrente nominale di cortocircuito (SCCR) con un fusibile di tipo J da 100A massimo. Secondo le norme IEC, questo selettore di disconnessione ha una potenza nominale di 55 kW a 400 V, una potenza nominale di 45 kW a 500 V e una potenzanominale di 45 kW a 690V trifase. I morsetti a vite supportano cavi solidi da 10 mm o intrecciati da 16 mm. I morsetti supportano anche cavi da 12 AWG a 1 AWG. Questo selettore di disconnessione è alto 3,94 pollici, largo 2,75 pollici e profondo 2,95 pollici. L'interruttore pesa 0,80 libbre. Per questo selettore di disconnessione TeSys VLS sono disponibili molte manopole e accessori. Questo selettore di disconnessione TeSys VLS è omologato UL per UL98, certificato CSA per CSA 22,2 e soddisfa i requisiti IEC 60947-3.
SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC