SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVGL9901I EASY UPS DRY CONTACT CARD/RELAY I/O CARD - VGL9901I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Larghezza - 52 mm
Altezza - 26 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
151 kg CO₂eq
EAN
0731304346142
Codice prodotto
SNRVGL9901I
Cod. produttore
VGL9901I
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Larghezza:
52 mm
Altezza:
26 mm
Profondità:
84 mm
Corrente nominale:
200 A
Potenza nominale:
0 VA
Portata:
0 Ah
La scheda a contatto pulito APC Easy UPS On-Line SRV fornisce segnali a contatto pulito per la gestione remota di Easy UPS. È dotato di una porta DB-9 per il collegamento alle apparecchiature e di impostazioni jumper per configurare lo stato del segnale.Funziona in un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 40 °C e con un'umidità relativa compresa tra 0 e 95%.


