pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG161931 ALIM. ACTASSI 9 SCHUKO - VDIG161931

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG161931 ALIM. ACTASSI 9 SCHUKO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 9

  • Lunghezza del cavo - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485133973

Codice prodotto

SNRVDIG161931

Cod. produttore

VDIG161931

Produttore

SNR

Quota di fissaggio:

482,6 mm (19 pollici)

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

9

Lunghezza del cavo:

3 m

Numero di prese C13:

0

Diametro di montaggio:

482.6 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di fasi:

2

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

0

Numero di prese C19:

0

Numero di prese C20:

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Numero di prese, altre:

0

Numero di unità di altezza (UA):

1

Lunghezza:

500 mm

Larghezza:

490 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

47 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Categoria di sovratensione:

2

Corrente nominale:

16 A

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Commutabile:

no

Con metro:

no

Funzione di comando:

no

SNMP:

no

Con display:

no

Analisi:

Locale

Con indicatore a LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

Colore:

sonstige

Numero di collegamenti USB:

0

Numero di connettori RJ45:

0

Con modulo di protezione da sovratensione:

no

Il pannello di alimentazione da 19"supporta 16 A/250 V con 9 prese Schuko secondo DIN 49440. Il suo profilo è in Alluminio anodizzato altezza 1U, prese, 2 poli, con contatto di terra 16 A/3680 W, CA 250 V, IP20, colore RAL 7016, materiale plastico PA6 GF30. 1 funzione Quick Fix su entrambi i lati per consentire una posizione di fissaggio semplice e rapida dotata di cavo di alimentazione da 3 m.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC