pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG150991V2 PAN.OTTICO ACTASSI V2 - VDIG150991V2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG150991V2 PAN.OTTICO ACTASSI V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe della fibra - OM1

  • Numero prese gestite - 24

  • Colore - Grigio

  • Adatto per numero di inserti moduli - 4

  • Con numero di prese mobili/adattatori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

39 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481214058

Codice prodotto

SNRVDIG150991V2

Cod. produttore

VDIG150991V2

Produttore

SNR

Classe della fibra:

OM1

Numero prese gestite:

24

Colore:

Grigio

Adatto per numero di inserti moduli:

4

Con numero di prese mobili/adattatori:

0

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Con pigtail:

no

Con scatola:

no

Con piastra frontale:

sì

Numero RAL:

7016

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

45 mm

Larghezza:

490 mm

Profondità:

300 mm

Pannello universale in fibra ottica scorrevole 1U con pannello in fibra ottica da 19 pollici scorrevole con 4 posizioni, dotato 3 di piastre vuote. La 1a posizione è vuota e deve essere dotata di una piastra di copertura adeguata. La funzione di fissaggio rapido su entrambi i lati consente una posizione di fissaggio semplice e rapida e una funzione scorrevole con coperchio trasparente rimovibile montato. Struttura di guida del patch cord in fibra sul lato anteriore, protetta da coperchio dotato di supporti per etichette. Ha una densità massima di 48 fibre per 1U (versione rettangolare LC). Pannello Evolution per terminazioni dirette. Presenta di due ruote avvolgenti e passacavi 2 PG9 (diametro 7 mm max.). Pannello di base in fibra ottica scorrevole da 19pollici 1U, una rotella di avvolgimento con due montature a fissaggio rapido da 19 pollici, due rivetti a scatto per passacavo PG9 e un coperchio posteriore trasparente. È di colore grigio scuro (RAL 7016).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC