pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE52524L CAVO 24FO I/E OS2 LSZH 2000M CLASSE - VDICE52524L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE52524L CAVO 24FO I/E OS2 LSZH 2000M CLASSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 10 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489477912

Codice prodotto

SNRVDICE52524L

Cod. produttore

VDICE52524L

Produttore

SNR

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

24

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

colore fibra singola:

Più

Numero di fibre per ogni filo:

12

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Verde

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Con alette bloccacavo:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Cavo senza metallo:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Insufflabile:

no

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

7.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

158 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

1.5 kN

Terreno:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

60 kg/km

Armatura:

Senza

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

sì

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:

Senza

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Senza

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC