pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE116218 CAVO U/UTP 4P CAT6 LSZH 500M CLASSE - VDICE116218

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE116218 CAVO U/UTP 4P CAT6 LSZH 500M CLASSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 0.24 mm²

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 500 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481387363

Codice prodotto

SNRVDICE116218

Cod. produttore

VDICE116218

Produttore

SNR

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

0.24 mm²

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.55 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

23

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore + anelli

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

5.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

23.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

68 %

Tipo di cavo:

U/UTP

Questo cavo in rame Actassi è un cavo di categoria 6 da 100 ohm, 250 MHz, 500 m, 4 coppie senza schermo. Compatibile con tutte le applicazioni PoE fino a 4 coppie PoE di tipo 4 e conforme alle norme EN 50173-1, ISO/IEC 11801-2011 Ed3.0, IEC 61156-5 Ed2 eTIA/EIA-568-C.2

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC