SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE116118P CAVO U/UTP 4P CAT6 PVC 305M CLASSE - VDICE116118P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
Diametro del conduttore - 0.55 mm
sezione nominale del conduttore - 0.24 mm²
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Confezione
305 M
Serie di prodotti
EAN
3606481387356
Codice prodotto
SNRVDICE116118P
Cod. produttore
VDICE116118P
Produttore
SNR
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
0.55 mm
sezione nominale del conduttore:
0.24 mm²
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Numero di elementi del trefolo:
4
Elemento ritorto:
Coppie
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore + anelli
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Terreno:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Verde
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
5.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
23.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...60 °C
Categoria:
6
Valore NPV:
68 %