pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE115118 CAVO U/UTP 4P CAT5E LSZH 305M CLASSE - VDICE115118

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE115118 CAVO U/UTP 4P CAT5E LSZH 305M CLASSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.5 mm

  • sezione nominale del conduttore - 0.2 mm²

Confezione

  • 305 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481387301

Codice prodotto

SNRVDICE115118

Cod. produttore

VDICE115118

Produttore

SNR

Tipo di cavo:

U/UTP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.5 mm

sezione nominale del conduttore:

0.2 mm²

Dimensioni AWG:

24

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Numero di elementi del trefolo:

4

Elemento ritorto:

Coppie

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore + anelli

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Colore del rivestimento:

Verde

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

4.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

19.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Categoria:

5e

Valore NPV:

68 %

Il dispositivo è un cavo di rete, è di colore verde ed è utilizzato per la comunicazione dati. Il cavo di rete è in rame con rivestimento PE (polietilene), che lo rende resistente e duraturo. È conforme alle direttive 2006/95/CE - Direttiva sulla bassa tensione, direttiva 2011/65/UE - Ro.HS. Il tipo di cavo è un cavo a 4 coppie. Il cavo di rete è privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Soddisfa ottimamente lo standard di ANSI/TIA/EIA-568-C.2, EN 50173-1, EN 50174-1. Il protocollo della porta di comunicazione è Po.E 15W (Power over Ethernet), Vo.IP (Voice IP). Il tipo di schermatura del cavo è U/UTP. Questo dispositivo è privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC