SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICC658218 CAVO S/FTP 4P CAT 7A LSFRZH 500M CCA - VDICC658218
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Categoria - 7A
Colore del rivestimento - Blu
Confezione
500 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
3606481042507
Codice prodotto
SNRVDICC658218
Cod. produttore
VDICC658218
Produttore
SNR
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Categoria:
7A
Colore del rivestimento:
Blu
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro del conduttore:
0.565 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
23
Numero di elementi del trefolo:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
7.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
31.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...60 °C
Valore NPV:
80 %
Tipo di cavo:
S/FTP
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


