pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICC64X218 CAVO F/FTP 4P CAT 6A LSFRZH 500M CCA - VDICC64X218

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICC64X218 CAVO F/FTP 4P CAT 6A LSFRZH 500M CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Categoria - 6A

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 500 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

277 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481042521

Codice prodotto

SNRVDICC64X218

Cod. produttore

VDICC64X218

Produttore

SNR

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Categoria:

6A

Colore del rivestimento:

Blu

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Diametro del conduttore:

0.565 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

23

Numero di elementi del trefolo:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

7.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

29.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

80 %

Tipo di cavo:

F/FTP

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni Schneider Electric tipo/modello CAVO F FTP 4P CAT 6A LSFRZH 500M CCA

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC