SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICC116218 CAVO U/UTP 4P CAT 6 LSZH 500M CLASSC - VDICC116218
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U/FTP
Superficie conduttore - Lucido
Diametro del conduttore - 0.56 mm
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Dimensioni AWG - 23
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
3606481518187
Codice prodotto
SNRVDICC116218
Cod. produttore
VDICC116218
Produttore
SNR
Tipo di cavo:
U/FTP
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
0.56 mm
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Dimensioni AWG:
23
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Numero di elementi del trefolo:
4
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Terreno:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Colore del rivestimento:
Verde
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
5.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
23.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...60 °C
Categoria:
6
Valore NPV:
67 %

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


