pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB504301U CON. FO PRELAPPATO OM3 50/125 LC - VDIB504301U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB504301U CON. FO PRELAPPATO OM3 50/125 LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

  • Tipo di connettore - LC

  • Esecuzione APC - no

  • Tipo di collegamento - Crimpare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480447167

Codice prodotto

SNRVDIB504301U

Cod. produttore

VDIB504301U

Produttore

SNR

Tipologia:

Connettore

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Tipo di connettore:

LC

Esecuzione APC:

no

Tipo di collegamento:

Crimpare

Materiale delle ferrule:

Ceramica

Colore:

Nero

Classe della fibra:

OM3

Connettore ottico Unicam LC con prestazioni ottiche multimodali OM4. È adatto per una terminazione diretta rapida e semplice con cavi in fibra ottica tight buffered all'interno di pannelli di permutazione ottici e/o alla postazione di lavoro. L'installatore impiega meno di 1 minuto per collegare un connettore a una fibra tight buffered. Non richiede levigatura, a differenza di altri connettori epossidici. L'elaborazione di endface controllata fa parte del processo di fabbrica. Presenta ghiere in zirconioceramica, alloggiamento colorato beige e guaine. Il connettore Unicam può essere descritto come un mini pigtail. Include un perno in fibra installabile in fabbrica interamente collegato alla ferula. L'altra estremità della fibra è accuratamente tagliata e posizionata nel meccanismo di allineamento brevettato della nostra giunzione meccanica. Sia la fibra di campo che il perno godono di una protezione totale dai fattori ambientali.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC