pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFN20GE INT VARIO VCFN CASSIP55 3P 16 A - VCFN20GE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFN20GE INT VARIO VCFN CASSIP55 3P 16 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manopola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

28 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110759990

Codice prodotto

SNRVCFN20GE

Cod. produttore

VCFN20GE

Produttore

SNR

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP55

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Potenza di interruzione a 400 V:

9 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

11 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

16 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

6 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.14 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

5.5 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

82.5 mm

Altezza:

131 mm

Profondità:

106 mm

VCFN20GE è un interruttore-sezionatore in cassetta TeSys Vario a 3 poli di Schneider Electric per la commutazione principale e dell'arresto di emergenza nelle applicazioni motore 5,5kW a 400 V AC-23. È composto da VN20 sezionatore Vario da 16 A. Fornisceun grado di protezione IP55 cassetta con operatore rosso e giallo. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC