pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCDN12 INT MINIVARIO VCDN 3P 12A ROSSAL LUC - VCDN12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCDN12 INT MINIVARIO VCDN 3P 12A ROSSAL LUC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110759877

Codice prodotto

SNRVCDN12

Cod. produttore

VCDN12

Produttore

SNR

VCDN12 è un interruttore-sezionatore in TeSys Vario a 3 poli di Schneider Electric per la commutazione principale e dell'arresto di emergenza nelle applicazioni motore 4kW a 400 V AC-23. È costituito da un corpo interruttore VZ12 Vario e da una manovra lucchettabile rossa e gialla da montare sullo porta mediante 1 foro di 22,5 mm di diametro. Assicura una protezione IP65. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC