pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF3 INT VARIO VBF 3P 63A NERAL LUC - VBF3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF3 INT VARIO VBF 3P 63A NERAL LUC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

34 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110165975

Codice prodotto

SNRVBF3

Cod. produttore

VBF3

Produttore

SNR

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Potenza di interruzione a 400 V:

0 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

41.5 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

63 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.756 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

22 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

60 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

114 mm

VBF3 è un interruttore-sezionatore a 3 poli TeSys Vario di Schneider Electric per la commutazione principale in applicazioni motorizzate 22 kW a 400 V AC-23. È costituito daV3 interruttore Vario e da una manovra lucchettabile nera e grigia da montare sullo porta con 4 viti di fissaggio. Assicura una protezione IP65. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC