pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRV6 CORPO INTERRUTTORE VARIO 3P 175 A - V6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRV6 CORPO INTERRUTTORE VARIO 3P 175 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 175 A

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione come interruttore principale - no

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110551747

Codice prodotto

SNRV6

Cod. produttore

V6

Produttore

SNR

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

175 A

Numero di poli:

3

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Potenza di interruzione a 400 V:

0 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

83 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

160 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

37 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2.1 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

45 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

90 mm

V6 è un interruttore a 3 poli per interruttore-sezionatore TeSys Vario di Schneider Electric. Con un valore nominale di 175 A 690 V, viene utilizzato nelle applicazioni per motori 45kW a 400V AC-23. Per formare un sezionatore dell'interruttore di arrestodi emergenza o principale è necessaria una maniglia di manovra e un albero di prolunga. I moduli aggiuntivi (polo principale, polo neutro, modulo di messa a terra, contatti ausiliari) possono completare il sistema. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC