pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTRV00806 CAVI RJ45/RJ45 MASCHIO L=0,6M 10PZ - TRV00806

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTRV00806 CAVI RJ45/RJ45 MASCHIO L=0,6M 10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - F/UTP

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 0.6 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480025280

Codice prodotto

SNRTRV00806

Cod. produttore

TRV00806

Produttore

SNR

Tipo di cavo:

F/UTP

Categoria:

5e

Lunghezza:

0.6 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Bianco

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Bianco

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

1:1

Questa è un cavo di comunicazione con 2 connettori maschio RJ45. Questo cavo è utilizzato nel sistema di cablaggio di comunicazione Enerlin'X. La lunghezza del cavo è di 0.6 m. È un set di 10 cavi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC