SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTR63D4R6304TPE TRANSFERPACT REMOTE 630A 380/440V 4P - TR63D4R6304TPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 4
Corrente nominale permanente Iu - 630 A
Con ritorno in posizione zero - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4577 Kg CO₂-eq
EAN
3606485952833
Codice prodotto
SNRTR63D4R6304TPE
Cod. produttore
TR63D4R6304TPE
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
4
Corrente nominale permanente Iu:
630 A
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Altro
Montaggio frontale:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


