pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTR25D4R1604TPE TRANSFERPACT REMOTE 160A 380/440V 4P - TR25D4R1604TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Con ritorno in posizione zero - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

910 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485953113

Codice prodotto

SNRTR25D4R1604TPE

Cod. produttore

TR25D4R1604TPE

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Con posizione zero (off):

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Apparecchio completo nella cassa:

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Altro

Montaggio frontale:

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

TR25D4R1604TPE è un interruttore di trasferimento dell'alimentazione a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, nei Data Center, nelle strutture sanitarie e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è 400VAC@50/60Hz. Questa sorgente di modifica è la categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 160 A (Ie) a 60 ℃, con un telaio da 250 A. Questo dispositivo può essere azionato manualmente dal modulo di controllo di terze parti. Questo interruttore di trasferimento forniva 3 posizioni di contatto alla parte anteriore mediante segnalazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla piastra e posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'alimentazione. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diverse scene di applicazione. Questa versione a 4 poli è 370 mm(larghezza)x341 mm(altezza)x185.8 mm(profondità). È conforme alla norma IEC 60947-6-1 e certificato da CE/CB/CCC.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC