pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPCCIF02 DISPLAY CON SELETTORI - TPCCIF02

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Display programmabile liberamente - no

  • Comunicazione tramite wireless - no

  • Comunicazione tramite fibra ottica - no

  • Comunicazione tramite rame - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481065940

Codice prodotto

SNRTPCCIF02

Cod. produttore

TPCCIF02

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

Altro

Display programmabile liberamente:

no

Comunicazione tramite wireless:

no

Comunicazione tramite fibra ottica:

no

Comunicazione tramite rame:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Antideflagrante:

no

Con collegamento PC:

no

Larghezza:

85 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

22.5 mm

TPCCIF02 è un display rotativo per dispositivi di commutazione TransferPacT (ATSE) in edifici industriali e commerciali, data center, strutture sanitarie e settore dei trasporti. L'unità di controllo integrata può essere impostata manualmente tramite il DIP/rotary switch posto sulla parte anteriore dell'interruttore. Può fornire una protezione più elevata contro problemi di sicurezza (IP54) una volta accompagnata la copertura protetta. Può essere montato all'armadio tramite un montaggio a incasso. Il suoaspetto è 85mm(larghezza)x45mm(altezza)x22.5mm(profondità).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC