pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMH2GDB DISPLAY M221 - TMH2GDB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMH2GDB DISPLAY M221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 5...5 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Assorbimento di potenza - 1 W

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

53 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480752216

Codice prodotto

SNRTMH2GDB

Cod. produttore

TMH2GDB

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

5...5 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Assorbimento di potenza:

1 W

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfacce SW:

no

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Esecuzione del display:

STN

Con display a colori:

no

Numero di colori del display:

1

Numero di livelli di grigio/blu del display:

0

Diagonale schermo:

2.75 inch

Numero di pixel orizzontali:

240

Numero di pixel verticali:

160

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

0 kByte

Con tastiera numerica:

no

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzione programmabili:

4

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

6

Tecnologia touch:

Senza

Con indicatore di segnalazione:

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

no

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

no

Con ricette:

no

Numero di livelli, protezione con password:

1

Output di stampa presente:

no

Numero di lingue online:

6

Componenti software aggiuntivi caricabili:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Temperatura d'esercizio:

-15...50 °C

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

126 mm

Altezza frontale:

80 mm

Profondità di incasso:

63 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. Il display grafico è dotato di un display LCD STN a colori retroilluminato. Il display supporta 240 x 160 pixel di risoluzione con display monocromatico a colori. L'unità è dotata di porta RJ45 per la comunicazione e l'alimentazione. La tastiera contiene 4 tasti configurabili e 6 tasti di navigazione. Il prodotto è classificato IP20 e IP65. Dimensioni: 80 mm (larghezza) x 63 mm (profondità) x 126 mm (altezza). Peso: 0,17 kg. Il prodotto è certificato CE e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il display è compatibile con il controllore logico Modicon M221. Ottieni prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M221 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC