SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPDG6D6F MOD. 2X6COM 0/24VDC F=6.3A INT/EXT. PWR - TM5SPDG6D6F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso DC - 0...24 V
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Corrente d'ingresso massima DC - 6.3 A
Tipo di tensione d'uscita - DC
Tensione d'uscita DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
3595864074986
Codice prodotto
SNRTM5SPDG6D6F
Cod. produttore
TM5SPDG6D6F
Produttore
SNR
Tensione d'ingresso DC:
0...24 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Corrente d'ingresso massima DC:
6.3 A
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Tensione d'uscita DC:
24...24 V
Max. corrente d'uscita in DC:
6.3 A
Capacità di ridondanza:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
75 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC