SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3SAK6R MODULO TM3 SAFETY MULTIFUNZ. M.VITE - TM3SAK6R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Montaggio su guida portante possibile - sì
Con morsetti amovibili - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
159 kg CO₂eq
EAN
3606485393032
Codice prodotto
SNRTM3SAK6R
Cod. produttore
TM3SAK6R
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Analisi degli ingressi:
Altro
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
no
Ritardo di caduta:
0.04...0.04 s
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
3
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
43.7 mm
Altezza:
94 mm
Profondità:
73 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC